ダイワアドテック
ダイワアドテックの 足場周辺機器
ダイワアドテックの アジャスターボルト
PN/PN1/PN2 調整ボルト用ナット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46122063
品番
PN-2-20
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
寸法H(mm)
17
材質
SS400相当
表面処理
三価クロメート処理品
質量(g)
133
適応ボルトサイズ
M20