インパクトソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46122748 品番 BIS-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

動力工具のインパクトレンチは大きなトルクを発生するので、手動用ソケットに比べて外径を厚くし強度を持たせるようにしています。
表面はめっきが剥れて飛散しないよう「リン酸皮膜処理」を施しています。
工具自体が外れてしまうことのないようピンとリングでレンチのアンビル(ドライブ角)に固定出来るようになっています。

用途
ボルト・ナットの脱着に。
エア駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具で一気にボルトやナットを回したり外したりすることができる。
自動車のタイヤ交換に使われることが多く、タイヤを固定しなくても外せるメリットがあります。
仕様(サイズ&ロゴ)レーザーマーキング 材質クロムモリブデン鋼(SCM440) 寸法(mm)13 差込角(mm)12.7 表面処理リン酸マンガン処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする