Liner Lock Sawダンボール用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード46122870 品番012432
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。
ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。
カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。
カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。
替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。

用途ダンボール・発泡スチロール用。 全長(mm)255(カラビナ除く) ブラック 質量(g)160 刃長(mm)100 材質(柄部)G10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする