ツールホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ4丁差 注文コード46123466 品番EH-14R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

ハリとコシがあるバージン材のスポンジに摩擦や破れに強い1000デニールのポリエステル生地を貼り合わせた、ヘタリに強いプロ仕様の腰袋です。
エンジ色にグレーの縁取りテープ、メタルパーツにゴールドをあしらっているスタイリッシュなデザインです。
デザインや機能に影響しにくい、体に当たる裏面は600デニールの黒生地になっています。

用途ツールホルダーとして様々な作業道具を収納することができます。 材質【生地】ポリエステル100デニール、合皮、【金属部品】鉄リベット、アルミハトメ 寸法(mm)66×80×311 質量(g)80 タイプ4丁差

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする