BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 工具箱/腰袋/工具差し
BIGMAN(ビッグマン)の 腰袋
ツールフック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46123475
品番
TF-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
GI織ベルト製の軽量ツールフック。道具、工具の吊り下げに。 道具、工具の吊り下げに。
用途
ツールフックとして様々な作業道具を吊り下げることができる。
材質
【ベルト】ポリプロピレン、【D環】スチール、【鋲】スチール
寸法(mm)
40×48×140
質量(g)
57
タイプ
H型