BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 工具箱/腰袋/工具差し
BIGMAN(ビッグマン)の 腰袋
ツールフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46123484
品番
TF-J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
GI織ベルト製の軽量ツールフック。道具、工具の吊り下げに。 道具、工具の吊り下げに。
用途
ツールフックとして様々な作業道具を吊り下げることができる。
材質
【ベルト】ポリプロピレン、【D環】スチール、【鋲】スチール
寸法(mm)
60×95×140
質量(g)
77
タイプ
J型