電工腰袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46123579 品番TC-309
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

股割ベルト通し:ベルト通しの間をあけたので、サポーターのループをかわしたり、ループを間に入れて腰袋をしっかりと保持する事ができます。
安全ロープ取付用ハトメ:安全ロープ取付用のハトメ補強穴を左右に付けました。
底部の補強:PVC材をあてジグザグに縫製することにより、耐摩耗性とボディ剛性があがりました。

用途道具、工具の収納に。 材質【本体】ポリエステル600d+EVA、【縁取り】PP、【ハトメ鋲】スチール 寸法(mm)200×110×300 質量(g)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする