パンチングスコップ石炭型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46123956 品番GA-APSC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

軽量&丈夫で土や雪がくっつきにくい。スマートで保管にも場所を取らない。

用途土や雪がくっつきにくく、軽い力で扱うことができる。穴から水が落ちるので、水路のゴミもすくいやすい。 寸法(mm)1060 質量(g)1300 タイプ石炭型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-03
用途:
雪かき・屋根の雪下ろし
有限会社 若松工務店 様 (建設業・工事業)

パンチ穴無しアルミ製では圧雪に刺さらず、地面で先端が変形。穴無し鉄製は重い。そして鉄製・楕円穴も使用したが穴の間が割れた。丸穴に期待。未使用だが驚いたのはアルミ柄の為か異常な軽さ!不安は樹脂取っ手の滑り止めの為か巻かれたウレタンフォームがいつまでもつか...、エンボス加工等の方が良かったかも。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする