BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 土木建築関連
BIGMAN(ビッグマン)の 鏝(コテ)
BIGMAN(ビッグマン)の 中塗鏝
カネカ 内装用仕上鏝剣先180
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46124060
品番
20108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
職人手作業のテーパー加工により腰が強く、しなりのある左官鏝。
材料が適度に離れる油焼左官鏝。
細かな作業に適した狭い鏝幅。
用途
角が多い面・真壁の仕上げに最適。内装用。
材質
(板部)SK85ハイカーボン、(鏝首)スチール
全長(mm)
180
板厚(mm)
0.3
材質(柄部)
木製