BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 土木建築関連
BIGMAN(ビッグマン)の 鏝(コテ)
BIGMAN(ビッグマン)の 中塗鏝
カネカ 中塗鏝半焼210
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46124096
品番
20112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
職人手作業のテーパー加工により腰が強く、しなりのある左官鏝。
材料が適度にからむ半焼左官鏝。
材料がすくいやすい広い鏝幅。
用途
モルタル等の塗付け、押し広げに。
材質
(板部)ステンレス製
全長(mm)
210
質量(g)
225
板厚(mm)
0.3
材質(柄部)
木製