BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 土木建築関連
BIGMAN(ビッグマン)の 鏝(コテ)
BIGMAN(ビッグマン)の 仕上鏝
カネカ 仕上鏝油焼180
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46124114
品番
20114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
強さの中にしなりあり。強靭背金と板厚0.5mmの組み合わせで実現。鏝が適度にすべる。油焼き仕様。
用途
下地壁の塗付および仕上塗り作業。
材質
(板部)ステンレス製
全長(mm)
180
質量(g)
128
板厚(mm)
0.3
材質(柄部)
木製