BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 土木建築関連
BIGMAN(ビッグマン)の 鏝(コテ)
BIGMAN(ビッグマン)の 鏝その他
カネカ くし目鏝油焼240
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46124166
品番
20169
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
強靭背金と板厚0.5mmの組合せによって、強さの中のしなりを実現しました。鏝が適度にすべる油焼き仕様です。
用途
タイルやパネルの下地材の塗り付け作業に。
材質
(鏝面)SK85ハイカーボン鋼
寸法(mm)
(目)5
全長(mm)
240
質量(g)
235
タイプ
くし目
板厚(mm)
0.5
材質(柄部)
木製