ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の ドア・扉金物
ACE(エース)の 門扉固定
強力丸落
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46124464
品番
126803
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
扉、点検口などの固定にご使用いただけます。
付属品
SUS十字穴付皿木ネジ 3.5×20:8本
仕様
KMS-300
材質
SUS304
質量(g)
400
仕上
ヘアーライン