重荷重用マリン仕様

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46124525 品番MHA300X90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
許容荷重(kg)805 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)90 車輪外径(mm)300 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする