柱材 75角柱

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46127350 品番YW AHY-KA23-60-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,600
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

肉厚が2mm均一のため、取付箇所を気にせず、どの面でもねじ留め可能です。

材質A6063S 長さ(mm)6050 外形寸法(mm)75×75 色番YW
注意
※お届け先、数量によってチャーター手配となります。
※チャーター別途費用の請求及びサイト表示以上の日数がかかりますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする