曜日別特売
PA-10 脚止め金具/プレート ダイワアドテック 46127557

脚止め金具/プレート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
材質三価クロメート処理品
適応ボルトサイズM10用
内容量1個注文コード46127557品番PA-10
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】
脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。
金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。
振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。
完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。
アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。

材質三価クロメート処理品タイププレート適応ボルトサイズM10用仕様M10用トラスコ品番160-9943質量(g)34品名ホースアセンブリツール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする