NOKクリューバー
NOKクリューバーの グリース
NOKクリューバーの フッ素グリース
フォンブリングリース 高真空用グレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(100g)
注文コード
46128686
品番
YVAC3-100G
参考基準価格(税別)
¥34,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
高真空下でもオイルの蒸発が少ない。
耐熱性、耐酸化性に優れている。
ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。
ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。
ちょう度
3号
用途
高真空用
色
白
タイプ
100gチューブ
使用温度範囲(℃)
-20〜250
増ちょう剤
PTFE
基油
PFPE
危険物の類別
非危険物
使用例
高真空条件下で使用される機械・装置、クリーンルーム、半導体製造装置、真空機器など