NOKクリューバー
NOKクリューバーの グリース
NOKクリューバーの フッ素グリース
フォンブリングリース 高真空用グレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
ちょう度
3号
注文コード
46128695
品番
YVAC3-1KG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥198,000
この商品は
ちょう度
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高真空下でもオイルの蒸発が少ない。
耐熱性、耐酸化性に優れている。
ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。
ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。
ちょう度
3号
用途
高真空用
使用温度範囲(℃)
-20〜250
増ちょう剤
PTFE
基油
フッ素油
使用例
高真空条件下で使用される機械・装置、クリーンルーム、半導体製造装置、真空機器など