FL-600E マルチチャンネルジェット FL-600E ティックコーポレーション 46128887 FL-600E マルチチャンネルジェット FL-600E ティックコーポレーション 46128887 FL-600E マルチチャンネルジェット FL-600E ティックコーポレーション 46128887 FL-600E マルチチャンネルジェット FL-600E ティックコーポレーション 46128887

マルチチャンネルジェット FL-600E

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46128887 品番FL-600E
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
幅(mm)47 全長(mm)90 常用圧力(MPa)0〜0.6 使用流体空気 流体温度(℃)0〜50 ねじサイズG1/4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:453

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-12
用途:
装置に組み込み

商社など、他ではなかなか買えない部品なので、毎回助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする