YKK AP
YKK APの 内装建材
YKK APの 補修剤・保護材
格子材 100×50用キャップ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
色番
H2
注文コード
46131507
品番
H2 AHY-BA33-2
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
色番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ASA
備考
ねじ留め式(取付ねじ同梱)
外形寸法(mm)
101×51
厚さt(mm)
2.5
色番
H2