YKK AP
YKK APの 内装建材
YKK APの 補修剤・保護材
Z型アングル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46133397
品番
S1 K-297B-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,850
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
A6063S
長さ(mm)
6050
外形寸法(mm)
10×40
厚さt(mm)
2
色番
S1