YKK AP
YKK APの 内装建材
YKK APの 補修剤・保護材
アングルピース
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
長さ(mm)
30
色番
YW
注文コード
46134404
品番
YW AHY-BC5-10
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
長さ・色番
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
材質
A6063S
長さ(mm)
30
備考
穴加工あり
外形寸法(mm)
30×30
厚さt(mm)
3
色番
YW