協和
エアブリーザ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
32
ねじ寸法
G1/2
トラスコ品番
408-3008
注文コード
46134706
品番
KRM-AB2-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
外径・ねじ寸法・トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ寸法
G1/2
ねじ長さ(mm)
13
仕様
ねじ込み式
トラスコ品番
408-3008
材質
本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
30
質量(g)
12
外径(Φmm)
32
耐熱温度(℃)
100