曜日別特売
KRM-AB3-O エアブリーザ 協和 46134742

エアブリーザ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)42ねじ寸法G3/4トラスコ品番408-3041注文コード46134742品番KRM-AB3-O
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
ねじ寸法G3/4ねじ長さ(mm)13仕様ねじ込み式トラスコ品番408-3041材質本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)32質量(g)19外径(Φmm)42耐熱温度(℃)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46134645
2020-06-30
用途: 機械のメンテナンス

レベルゲージに加工して使用 機械メーカー製より安価で作成できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする