アングルピース

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 長さ(mm)50 色番YF 注文コード46134885 品番YF AHY-BC23-10
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は長さ・色番など54種類から選べます 他の種類を見る
材質A6063S 長さ(mm)50 備考穴加工あり 外形寸法(mm)90×90 厚さt(mm)5 色番YF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする