オイルキャップ KRM-AD型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46134943 品番 KRM-AD45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

取り付け、取り外しが簡単なオイルキャップです。
ネジ加工が必要なく、安定した取り付けができます。
オイルタンク内の空気は、油が漏れることなく抜き出せるよう設計しています。
合成樹脂製品で、耐油性に優れています。

外径(mm)61 ねじ長さ(mm)45.2 ねじ径(mm)18 軸穴径(mm)45.5〜45.7
注意
※あくまで合成樹脂の複合製品です。カバーを無理に回し過ぎないよう、取り扱いにはご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:555

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46134934
2023-11-08
用途:
ダンプようのオイルキャップが破損
古物商 川勝 康男 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

オイルタンクのキャップが破損して純正品を探したが無く、今回購入したキャップを利用するとキッチリとはまり回すと閉まっていくので外れることなく安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする