オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型

(1件のレビュー)
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番848-9443 注文コード46134952 品番KHR-100A2-M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はねじ寸法・トラスコ品番・取付ピッチなど24種類から選べます 他の種類を見る

耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。
取り付けが簡単です。

耐熱温度(℃)120 形状長形 仕様ねじ止め式 トラスコ品番848-9443 材質ポリアミド(PA66) 質量(g)89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46135126
2014-02-26
用途:
船外機の燃料タンクに取り付け

取り付け容易で視認性も高いです。あと頑丈そうなので安心感があります。
もう少しスリムで視認エリアが長ければなお良しです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする