※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
タイルカーペット GA-400N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
46135296
品番
GAN4405S
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
寸法(mm)
500×500
ケース質量(kg)
22
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
パイル密度
1/10ゲージ、14ステッチ
全厚(mm)
6
関連資料:
※カタログ(0.87MB)
注意
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。