協和
協和の グリスニップル・オイル窓
協和の オイルポッド窓/オイル栓
協和の オイルポッド窓
パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
100
注文コード
46137621
品番
KLPC-100PFA-M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
124
寸法F(mm)
24
寸法H(mm)
M10×1.50
寸法c(mm)
56
寸法e(mm)
31
寸法g(mm)
11
耐熱温度(℃)
150
形状
長形
D
24