パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)200 注文コード46137664 品番KLPC-200PFA-M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は寸法Aなど28種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)200 寸法D(mm)224 寸法F(mm)24 寸法H(mm)M10×1.50 寸法c(mm)156 寸法e(mm)31 寸法g(mm)11 耐熱温度(℃)150 形状長形 D24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする