画像準備中

スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 PR型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46142469 品番PR63075RX90A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

軽荷重用のスチール製ローラコンベヤ
ローラ径Φ42.7でピッチ50mmが可能なスチールローラコンベヤ
カーブ角度45度、90度、ローラ幅240〜790mmまで指定可能
【RoHS対応】
粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。

用途
動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
ローラー幅(mm)240〜790 角度(°)45、90 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ42.7×t1.2、単体製作可能範囲:90〜790 使用脚RSJ,RMS ローラ間隔P(mm)50,75,100 フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト寸法(mm)Φ12パイプ
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする