※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの フロアタイル
MSプレーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
46142856
品番
MS5662
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,200
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
2mm厚300mm×300mm、ソリッドカラーのスタンダードプレーンタイル。
寸法(mm)
300×300(面取無)
タイプ
グリーン購入法適合(フロア)/GB0307004/歩行業務用/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
ケース質量(kg)
17.1
JIS規格
JISA5705ビニル系床材床タイルGB0307004
全厚(mm)
2
関連資料:
※カタログ(0.25MB)