※サンプル画像

MSプレーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード46142890 品番MS5677
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,200
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

2mm厚300mm×300mm、ソリッドカラーのスタンダードプレーンタイル。

寸法(mm)300×300(面取無) タイプグリーン購入法適合(フロア)/GB0307004/歩行業務用/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore ケース質量(kg)17.1 JIS規格JISA5705ビニル系床材床タイルGB0307004 全厚(mm)2
関連資料:※カタログ(0.25MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする