協和
協和の グリスニップル・オイル窓
協和の オイルポッド窓/オイル栓
協和の オイルポッド窓
金属製オイルゲージ KLM型(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
848-9485
注文コード
46143666
品番
KLM-200-M14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、遠くからでも液面がはっきり見えます。
耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。
耐熱温度(℃)
150
形状
長形
仕様
ねじ止め式
トラスコ品番
848-9485
材質
真鍮クロムメッキ仕上げ
質量(g)
610