ブラックテープコンベックス超コンパクトタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ幅(mm)25 目盛仕様メートル目盛 注文コード46143695 品番63014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はテープ幅・目盛仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

ブラックテープ+ホワイト目盛で抜群の視認性・超コンパクトボディー採用

テープ長さ(m)5.5 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級 爪部マグネット付爪 目盛種別両面 テープ幅(mm)25 種類ロック付 色(本体)赤/黒 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-09
用途:
ボード張り、材木寸法取り等
片山建築 様 (建設業・工事業)

使い始めて直ぐに、ん?精度悪い!特にボード作業時ダメですね!あてがって寸法測るのと引っ掛けて寸法測るので数ミリくるいます!精度を求める場合はこのスケールは使えません。やっぱり高くてもタジマですね。まとめて数個買ってしまったのでどうしよう?

2023-01-23
用途:
木造建築作業、ボード張り
片山建築 様 (建設業・工事業)

精度が悪い!あてて寸法取って引っ掛けて寸法移すと数ミリ誤差が出る!精度を求める場合使えない!致命的!やはりスケールはタジマか!まとめ買いして損した!

対象商品:
46143756
2022-05-31
用途:
大工作業時
煖エ建築 様 (建設業・工事業)

思っていた以上に黒が見やすくて良いです。また、コストパフォーマンスが最高ですね。

対象商品:
46143713
2022-08-03
用途:
測量
その他業種

軽くてコンパクトなので、オートストップがついていれば最高。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする