※KIM-ARS型

KIM-12ARS 金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 協和 46145531 KIM-12ARS 金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 協和 46145531

金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型

(2件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス 寸法A(mm)54 耐熱温度(℃)150 注文コード46145531 品番KIM-12ARS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は材質・寸法A・耐熱温度など15種類から選べます 他の種類を見る

耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。
コンパクト化されていて取り付けが簡単です。

寸法A(mm)54 寸法D(mm)Φ59 寸法F(mm)2 寸法c(mm)38.5 寸法e(mm)23 寸法g(mm)G11/2 耐熱温度(℃)150 形状丸形 用途作動油などの量の確認に 材質ステンレス D11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46145574
2020-03-25
用途:
エアーコンプレッサー
建設業・工事業

コンプレッサーのレベルゲージに使用しました。
取り敢えず問題なく使えてます

対象商品:
46145574
2019-07-16
用途:
バイクの整備
建設業・工事業

取り付け後まだ2日しかたっていないのでまだ分かりませんがオイル漏れもなく機能してます。余談ですが商品より箱のサイズが無駄に大きくて送料が高く感じます商品25x25箱180x220

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
1人が参考にしています
2022-07-29

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする