※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
アタック550 ノマギー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
46149330
品番
AK5508
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
遊牧民(ノマド)が暮らしの中で紡いだ色彩をイメージした深みのある色調。ウールのようにざっくりした素材感です。
寸法(mm)
400×400
質量(kg)
8.7/ケース
品種
ファブリックフロア
密度
1/10ゲージ、7.5ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%
材質(バッキング)
ソフトバックQ(裏面吸着加工)
全厚(mm)
12 (H10.5/M5/L3 カット&ループパイル)
関連資料:
※カタログ(1.07MB)