※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
アタック350 リップルパレット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
46149375
品番
AK3526
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
40cm×40cmコンパクトサイズ。無地13色と、ストライプ3色のカラーパレットからお選び下さい。
寸法(mm)
400×400
質量(kg)
9.4/ケース
品種
ファブリックフロア
密度
1/8ゲージ、14.0ステッチ
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)
ソフトバックQ(裏面吸着加工)
全厚(mm)
10 (H5/L3マルチレベルループパイル)
関連資料:
※カタログ(0.59MB)