※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
アタック270 キャンバスファイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
46149409
品番
AK2716
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
40cm×40cmのカラフルなカットパイル品。スムース加工を施しており、優しい肌触りと掃除のしやすさを実現しました。
寸法(mm)
400×400
質量(kg)
8.2/ケース
品種
ファブリックフロア
密度
1/10ゲージ、9.5ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%
材質(バッキング)
ソフトバックQ(裏面吸着加工)
全厚(mm)
9 (5カットパイル)
関連資料:
※カタログ(0.54MB)