※サンプル画像

エトリコ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(16枚) 注文コード46149646 品番GX8602
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は内容量10種類から選べます 他の種類を見る

繊維の素材感を活かした色糸の組み合わせとやわらかな風合いは、上質な織物を感じさせます。

寸法(mm)500×500 質量(kg)18.4/ケース 品種タイルカーペット 密度1/10ゲージ、13.5ステッチ 材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン) 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)8.5 (H6/M4/L3テクスチャードループパイル)
関連資料:※カタログ(1.66MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする