※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
エトリコ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(16枚)
注文コード
46149655
品番
GX8603
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
繊維の素材感を活かした色糸の組み合わせとやわらかな風合いは、上質な織物を感じさせます。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
18.4/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/10ゲージ、13.5ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
8.5 (H6/M4/L3テクスチャードループパイル)
関連資料:
※カタログ(1.66MB)