※サンプル画像

ルチェアール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(16枚) 注文コード46149716 品番GX8504
参考基準価格(税別)¥47,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は内容量10種類から選べます 他の種類を見る

光を受けてきらめく自然の風景を想起するデザイン。混ざり合う色彩と凹凸感が豊かな表情を醸し出します。

寸法(mm)500×500 質量(kg)19.6/ケース 品種タイルカーペット 密度1/10ゲージ、16.0ステッチ 材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン) 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)9.3 (H6.5/M5.5/L3テクスチャードループパイル)
関連資料:※カタログ(1.2MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする