※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KL-60 長形標準型オイルゲージ 協和 46150447 KL-60 長形標準型オイルゲージ 協和 46150447

長形標準型オイルゲージ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法M8×1.25 取付ピッチ(mm)60 仕様ねじ止め式、目盛微細タイプ 注文コード46150447 品番KL-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はねじ寸法・取付ピッチ・仕様など22種類から選べます 他の種類を見る

取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を、オイル窓部分には耐衝撃性に強く荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。

耐熱温度(℃)100 形状長形 全長(mm)80 仕様ねじ止め式、目盛微細タイプ トラスコ品番408-2699 材質ポリカーボネート(PC)・ポリアミド(PA) 幅(mm)25 厚さ(mm)11.5 質量(g)38 ねじ寸法M8×1.25 取付ピッチ(mm)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46150325
2020-07-03
用途:
油圧装置タンクに装着使用
オーエス油圧 様

毎回リピートで使用しています。安定した品質で安心しています

1人が参考にしています
対象商品:
46150325
2016-06-23
用途:
交換
製造業

good

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする