※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
ロックガーデン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12枚)
注文コード
46150897
品番
GX9253V
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
石畳を想起させる立体的で不規則な石の連なりは、大胆で広がりがあるフロアデザインを可能にします。
寸法(mm)
250×1000
質量(kg)
17.0/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/10ゲージ、14.0ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
9.3 (H8〜L3 テクスチャードループパイル)
関連資料:
※カタログ(1.14MB)