※サンプル画像

タイルカーペット GA-400A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード46151265 品番GA4912A
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は内容量20種類から選べます 他の種類を見る

立体感のあるテクスチャーをリーズナブルな価格で実現。全色GA-400と組み合わせが可能。

寸法(mm)500×500 質量(kg)22.3/ケース 品種タイルカーペット 密度1/10ゲージ、10.5ステッチ 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)6.8 (H5/L3テクスチャードループパイル)
関連資料:※カタログ(0.56MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする