※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
タイルカーペット GA-400A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
46151326
品番
GA4933A
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
立体感のあるテクスチャーをリーズナブルな価格で実現。全色GA-400と組み合わせが可能。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
22.3/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/10ゲージ、10.5ステッチ
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
6.8 (H5/L3テクスチャードループパイル)
関連資料:
※カタログ(0.56MB)