※サンプル画像

タイルカーペット GA-3600 サスティブバック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(16枚) 注文コード46151369 品番GA36202
参考基準価格(税別)¥30,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は内容量など77種類から選べます 他の種類を見る

光が揺らめく水面のイメージを、繊細な色の濃淡と豊かな質感で表現しました。

寸法(mm)500×500 質量(kg)16.0/ケース 品種タイルカーペット 密度1/10ゲージ、13.5ステッチ 材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン) 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布(サスティブバック) 全厚(mm)7.3 (H5〜L3テクスチャードループパイル)
関連資料:※カタログ(1.73MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする