曜日別特売
FBH1-10X12 フレックスヘッドソケット(十二角) KTC 46152988

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレックスヘッドソケット(十二角)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード46152988品番FBH1-10X12
参考基準価格(税別)¥4,690販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

首振り機構のため、ハンドルをL字形に曲げれば強い力をかけられ、立てればドライバーのように早まわしができます。
両端のソケット部が動くので、最適な角度で作業が可能です。
ソケット部はKTC独自のパワーフィット形状です。

用途
汎用工具
トラスコ品番373-4200材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ全長(mm)215二面幅(mm)10×12
注意
※ジョイント部は衝撃やこじれに弱いため力の入れ過ぎに注意してください。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする