スチール製工具箱 両開きメタルケース シルバー 間口460×奥行230×高さ190mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46153040 品番SKC-MA
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

コストパフォーマンスに優れた持ちやすい大型ハンドルの両開きメタルケースです。
ハンドルは可倒式で、倒せばトップ部がフラットになるためコンパクトに収納できます。
リンク機構によりフタとトレーが連動して開閉。フタを開けるだけでトレーが左右に開き、工具に素早くアクセスできます。

付属品トレー用仕切板×12枚 仕様南京錠(別売):取付可(Φ4mm) トラスコ品番859-1654 材質スチール 質量(kg)3.9 シルバー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×230×280(ハンドル部含む、ハンドルを倒したとき:H190) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)下段収納部:410×198×130、上段トレイ部:410×87×49(×2) 外寸法・高さ(mm)190 外寸法・奥行(mm)230 仕切板間隔(mm)57 外寸法・間口(mm)460

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする