スチール製ワゴン(ボルトタイプ) ツールステーション 間口670×奥行420×高さ900mm 固定

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46153049 品番SKR502A
参考基準価格(税別)¥78,700 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

高さを抑えたコンパクトモデルです。
天板の耐荷重は140kgまでです。
固定トレーの耐荷重は15kgです。
前面・背面が識別しやすく、必要最小限の機能を集約しました。
4輪フリーキャスターの採用により、前後左右とスムーズな動きができます。
幅広キャスター(50mm)により、グレーチングにキャスターが落ちません。

用途収納具 付属品トップマット:1枚、仕切板:8枚 仕様トレー:固定 トラスコ品番373-8043 セット内容1点 高さ(mm)900 奥行(mm)420 間口(mm)670 耐荷重(kg/段)固定トレー:15 天板耐荷重(kg)140/台 ケース寸法(mm)間口670×奥行420×高さ900

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする